M5X0.8 小形六角ナット(3種(ステンレス/生地) 大阪魂 69115375

小形六角ナット(3種(ステンレス/生地)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(1000個)
ねじの呼びM5
ねじピッチ0.8
内容量1箱(1000個)注文コード69115375品番M5X0.8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼びM5材質ステンレス(303、304、XM7等)ねじピッチ0.8表面処理生地(または標準)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
69115375M5X0.869175767M5X0.8M5X0.8 小形六角ナット(3種(ステンレス/生地) 大阪魂 69175767小形六角ナット(3種(ステンレス/生地)大阪魂1パック(3個)
439
税込483
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69175776
2019-11-08
用途: 工作用として
自動車・二輪車・自転車関連業

普通M6は10mmの二面幅ですが、この商品がM6 8mmであることはどこにも書いていません。
一般的な3種のM6に買いなおしです。

MonotaROからの回答

JIS通り『小型』と明記されておりますので、対辺は8mmとなります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1974:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする