接続口径(02) 1/4リード線取出方法(YZ) DINターミナル, ランプ・サージ電圧保護回路付切換方式(1) 2位置シングルシール方式(0) メタルシールねじの種類(-) Rc仕様コイル電圧:(4) AC220V/AC230V (50/60Hz)、リード線取出し方法:(YZ) DINターミナル, ランプ・サージ電圧保護回路付、手動操作方法:(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)、IP65対応:-、CEマーキング対応:(-) なしコイル定格電圧(V)(4) AC220/AC230 (50/60Hz)ファンクション(-) 標準形