VQZ2151-1YW1-02F-Q VQZ2_5_SU - ベース配管形プラグリードユニット/単体 SMC 69115604

VQZ2_5_SU - ベース配管形プラグリードユニット/単体

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)(1) AC100 (50/60Hz)接続口径(02) 1/4切換方式(1) 2位置シングル注文コード69115604品番VQZ2151-1YW1-02F-Q
参考基準価格(税別)¥8,970販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
接続口径(02) 1/4リード線取出方法(Y) DINターミナル切換方式(1) 2位置シングルシール方式(1) 弾性体シールねじの種類(F) G仕様コイル電圧:(1) AC100V (50/60Hz)、リード線取出し方法:(Y) DINターミナル、手動操作方法:(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)、IP65対応:(W) 対応、CEマーキング対応:(Q) CE対応品コイル定格電圧(V)(1) AC100 (50/60Hz)ファンクション(-) 標準形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする