エナジーギア
EGホイールブラシSLIM
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
69115640
品番
J-627
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
毛量MAXやわらか中空糸採用。フレキシブルな動きで細かい箇所を洗浄。スリムタイプ。
用途
車の洗車
材質
ステンレス/PP/PET(中空糸)
幅(mm)
110
高さ(mm)
480
奥行(mm)
70
危険物の類別
非危険物