VQZ2151R-5MO1-01 VQZ2_5_SU - ベース配管形プラグリードユニット/単体 SMC 69115726

VQZ2_5_SU - ベース配管形プラグリードユニット/単体

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)(5) DC24接続口径(01) 1/8切換方式(1) 2位置シングル注文コード69115726品番VQZ2151R-5MO1-01
参考基準価格(税別)¥8,580販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798
接続口径(01) 1/8リード線取出方法(MO) M形プラグコネクタ コネクタなし, ランプ・サージ電圧保護回路付切換方式(1) 2位置シングルシール方式(1) 弾性体シールねじの種類(-) Rc仕様コイル電圧:(5) DC24V、リード線取出し方法:(MO) M形プラグコネクタ コネクタなし, ランプ・サージ電圧保護回路付、手動操作方法:(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)、IP65対応:-、CEマーキング対応:(-) なしコイル定格電圧(V)(5) DC24ファンクション(R) 外部パイロット仕様
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする