接続口径(01) 1/8リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付切換方式(3) 3位置クローズドセンタシール方式(0) メタルシールねじの種類(-) Rc仕様コイル電圧:(2) AC200V (50/60Hz)、リード線取出し方法:(M) M形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付、手動操作方法:(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)、IP65対応:-、CEマーキング対応:-定格電圧(V)(2) AC200 (50/60Hz)ファンクション(-) 標準形