SMC
VQZ2_5_SU - ベース配管形プラグリードユニット/単体
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
(3) AC110/AC115 (50/60Hz)
接続口径
(01) 1/8
切換方式
(3) 3位置クローズドセンタ
注文コード
69115875
品番
VQZ2350-3Y1-01T
参考基準価格(税別)
¥13,810
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・接続口径・切換方式
など
61
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
(01) 1/8
リード線取出方法
(Y) DINターミナル
切換方式
(3) 3位置クローズドセンタ
シール方式
(0) メタルシール
ねじの種類
(T) NPTF
仕様
コイル電圧:(3) AC110V/AC115V (50/60Hz)、リード線取出し方法:(Y) DINターミナル、手動操作方法:(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)、IP65対応:-、CEマーキング対応:(-) なし
コイル定格電圧(V)
(3) AC110/AC115 (50/60Hz)
ファンクション
(-) 標準形