VQZ2351-1Y1-02-Q VQZ2_5_SU - ベース配管形プラグリードユニット/単体 SMC 69115927

VQZ2_5_SU - ベース配管形プラグリードユニット/単体

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)(1) AC100 (50/60Hz)接続口径(02) 1/4切換方式(3) 3位置クローズドセンタ注文コード69115927品番VQZ2351-1Y1-02-Q
参考基準価格(税別)¥13,420販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
接続口径(02) 1/4リード線取出方法(Y) DINターミナル切換方式(3) 3位置クローズドセンタシール方式(1) 弾性体シールねじの種類(-) Rc仕様コイル電圧:(1) AC100V (50/60Hz)、リード線取出し方法:(Y) DINターミナル、手動操作方法:(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)、IP65対応:(-) なし、CEマーキング対応:(Q) CE対応品コイル定格電圧(V)(1) AC100 (50/60Hz)ファンクション(-) 標準形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする