接続口径(02) 1/4リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付切換方式(3) 3位置クローズドセンタシール方式(1) 弾性体シールねじの種類(F) G仕様コイル電圧:(5) DC24V、リード線取出し方法:(L) L形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付、手動操作方法:(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)、IP65対応:-、CEマーキング対応:(Q) CE対応品コイル定格電圧(V)(5) DC24ファンクション(-) 標準形