曜日別特売
VQZ2150-3MO1 VQZ2_5_VALVE - ベース配管形バルブ/マニホールド搭載用 SMC 69116146

VQZ2_5_VALVE - ベース配管形バルブ/マニホールド搭載用

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)(3) AC110/AC115 (50/60Hz)切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(MO) M形プラグコネクタ コネクタなし, ランプ・サージ電圧保護回路付注文コード69116146品番VQZ2150-3MO1
参考基準価格(税別)¥7,430販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698
仕様コイル電圧:(3) AC110V/AC115V (50/60Hz)、リード線取出し方法:(MO) M形プラグコネクタ コネクタなし, ランプ・サージ電圧保護回路付、手動操作方法:(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)、IP65対応:-、CEマーキング対応:-コイル定格電圧(V)(3) AC110/AC115 (50/60Hz)リード線取出方法(MO) M形プラグコネクタ コネクタなし, ランプ・サージ電圧保護回路付切換方式(1) 2位置シングルシール方式(0) メタルシールファンクション(-) 標準形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする