VQZ2150-5Y1-Q VQZ2_5_VALVE - ベース配管形バルブ/マニホールド搭載用 SMC 69116164

VQZ2_5_VALVE - ベース配管形バルブ/マニホールド搭載用

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)(5) DC24切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(Y) DINターミナル注文コード69116164品番VQZ2150-5Y1-Q
参考基準価格(税別)¥8,030販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298
仕様コイル電圧:(5) DC24V、リード線取出し方法:(Y) DINターミナル、手動操作方法:(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)、IP65対応:-、CEマーキング対応:(Q) CE対応品コイル定格電圧(V)(5) DC24リード線取出方法(Y) DINターミナル切換方式(1) 2位置シングルシール方式(0) メタルシールファンクション(-) 標準形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする