曜日別特売
VQZ2151-2YZBW1 VQZ2_5_VALVE - ベース配管形バルブ/マニホールド搭載用 SMC 69116216

VQZ2_5_VALVE - ベース配管形バルブ/マニホールド搭載用

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(YZ) DINターミナル, ランプ・サージ電圧保護回路付注文コード69116216品番VQZ2151-2YZBW1
参考基準価格(税別)¥8,470販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798
仕様コイル電圧:(2) AC200V (50/60Hz)、リード線取出し方法:(YZ) DINターミナル, ランプ・サージ電圧保護回路付、手動操作方法:(B) ロック式 (要工具型)、IP65対応:(W) 対応、CEマーキング対応:(-) なしリード線取出方法(YZ) DINターミナル, ランプ・サージ電圧保護回路付切換方式(1) 2位置シングル定格電圧(V)(2) AC200 (50/60Hz)シール方式(1) 弾性体シールファンクション(-) 標準形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする