SMC
VQZ2_5_VALVE - ベース配管形バルブ/マニホールド搭載用
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
切換方式
(4) 3位置エキゾーストセンタ
リード線取出方法
(YZ) DINターミナル, ランプ・サージ電圧保護回路付
注文コード
69116487
品番
VQZ2450-2YZ1
参考基準価格(税別)
¥13,970
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・切換方式・リード線取出方法
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コイル電圧:(2) AC200V (50/60Hz)、リード線取出し方法:(YZ) DINターミナル, ランプ・サージ電圧保護回路付、手動操作方法:(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)、IP65対応:-、CEマーキング対応:(-) なし
リード線取出方法
(YZ) DINターミナル, ランプ・サージ電圧保護回路付
切換方式
(4) 3位置エキゾーストセンタ
定格電圧(V)
(2) AC200 (50/60Hz)
シール方式
(0) メタルシール
ファンクション
(-) 標準形