VQZ2450B-5YZ1 VQZ2_5_VALVE - ベース配管形バルブ/マニホールド搭載用 SMC 69116505

VQZ2_5_VALVE - ベース配管形バルブ/マニホールド搭載用

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)(5) DC24切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタリード線取出方法(YZ) DINターミナル, ランプ・サージ電圧保護回路付注文コード69116505品番VQZ2450B-5YZ1
参考基準価格(税別)¥14,190販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
仕様コイル電圧:(5) DC24V、リード線取出し方法:(YZ) DINターミナル, ランプ・サージ電圧保護回路付、手動操作方法:(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)、IP65対応:-、CEマーキング対応:(-) なしコイル定格電圧(V)(5) DC24リード線取出方法(YZ) DINターミナル, ランプ・サージ電圧保護回路付切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタシール方式(0) メタルシールファンクション(B) 高速応答タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする