曜日別特売
M12 ホソメ1.25 溝付N(高形(1種(細目(鉄/生地) 大阪魂 69117527

溝付N(高形(1種(細目(鉄/生地)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(200個)
ねじの呼びM12 ホソメ1.25
ねじピッチ1.25
内容量1箱(200個)注文コード69117527品番M12 ホソメ1.25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼びM12 ホソメ1.25ねじピッチ1.25材質鉄(または標準)規格1種表面処理生地(または標準)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
69117527M12 ホソメ1.2569177912M12 ホソメ1.25M12 ホソメ1.25 溝付N(高形(1種(細目(鉄/生地) 大阪魂 69177912溝付N(高形(1種(細目(鉄/生地)大阪魂1パック(2個)
819
欠品中
税込901
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69177912
2019-02-28
用途: 機械
自動車・二輪車・自転車関連業

すぐ入手できるので色んな作業に使っていますが安くて便利です

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2960:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする