大阪魂
溝付N(高形(1種(細目(鉄/生地)
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1箱(32個)
1パック(3個)
1パック(2個)
1パック(1個)
ねじの呼び
M24 ホソメ2.0
M8 ホソメ1.0
M10 ホソメ1.25
M12 ホソメ1.25
M14 ホソメ1.5
M16 ホソメ1.5
M20 ホソメ1.5
M24 ホソメ2.0
ねじピッチ
2
1
1.25
1.5
2
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(32個)
注文コード
69117563
品番
M24 ホソメ2.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M24 ホソメ2.0
ねじピッチ
2
材質
鉄(または標準)
規格
1種
表面処理
生地(または標準)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69117563
M24 ホソメ2.0
69177955
M24 ホソメ2.0
溝付N(高形(1種(細目(鉄/生地)
大阪魂
1パック(1個)
¥
1,598
税込
¥
1,758
注文コードが変更になりました