大阪魂
溝付N(高形(2種(細目(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(150個)
1パック(2個)
1パック(1個)
ねじの呼び
M12 ホソメ1.25
M10 ホソメ1.25
M12 ホソメ1.25
M14 ホソメ1.5
M16 ホソメ1.5
M18 ホソメ1.5
M20 ホソメ1.5
M22 ホソメ1.5
M24 ホソメ2.0
M27 ホソメ2.0
ねじピッチ
1.25
1.25
1.5
2
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(150個)
注文コード
69117694
品番
M12 ホソメ1.25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M12 ホソメ1.25
ねじピッチ
1.25
材質
鉄(または標準)
規格
2種
表面処理
生地(または標準)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69117694
M12 ホソメ1.25
69178086
M12 ホソメ1.25
溝付N(高形(2種(細目(鉄/生地)
大阪魂
1パック(2個)
¥
979
税込
¥
1,077
注文コードが変更になりました