大阪魂
蝶ナット(1種)(黄銅/ニッケル)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(500個)
ねじの呼び
M5
注文コード
69119198
品番
M5(D=25)
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M5
材質
黄銅
ねじピッチ
0.8
表面処理
ニッケル
寸法H(mm)
12
寸法A(mm)
(最小)8.5
寸法D(mm)
25
寸法B(mm)
約7
寸法C(mm)
(最小)7
寸法G1(mm)
(最大)3.5
寸法G2(mm)
(最大)4.5