大阪魂
蝶ナット(1種)(黄銅/生地)
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1箱(100個)
ねじの呼び
M12
注文コード
69119268
品番
M12(D=60)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M12
材質
黄銅
ねじピッチ
1.75
表面処理
生地(または標準)
寸法H(mm)
29
寸法A(mm)
(最小)22
寸法D(mm)
60
寸法B(mm)
約18
寸法C(mm)
(最小)16
寸法G1(mm)
(最大)7
寸法G2(mm)
(最大)8
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69119268
M12(D=60)
69179653
M12(D=60)
蝶ナット(1種)(黄銅/生地)
大阪魂
1パック(1個)
¥
1,298
税込
¥
1,428
注文コードが変更になりました