曜日別特売
M12(D=60) 蝶ナット(1種)(黄銅/ニッケル) 大阪魂 69119277

蝶ナット(1種)(黄銅/ニッケル)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(100個)ねじの呼びM12注文コード69119277品番M12(D=60)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼びM12材質黄銅ねじピッチ1.75表面処理ニッケル寸法H(mm)29寸法A(mm)22寸法D(mm)60寸法B(mm)約18寸法C(mm)16寸法G1(mm)7寸法G2(mm)8

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
69119277M12(D=60)69179662M12(D=60)M12(D=60) 蝶ナット(1種)(黄銅/ニッケル) 大阪魂 69179662蝶ナット(1種)(黄銅/ニッケル)大阪魂1パック(1個)
1,298
税込1,428
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1358:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする