大阪魂
高ナット(ウィット(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(80個)
注文コード
69119855
品番
3/8X14X50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
3/8
山数
16
ねじ山種類
ウィット
寸法S(mm)
14
寸法L(mm)
50
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
長さ(mm)
50
表面処理
生地(または標準)
関連資料:
(0.16MB)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69119855
3/8X14X50
69180247
3/8X14X50
高ナット(ウィット(ステンレス/生地)
大阪魂
1パック(1個)
¥
1,098
税込
¥
1,208
注文コードが変更になりました