大阪魂
高ナット(ポンチ付(ウィット(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(60個)
注文コード
69119882
品番
1/2X19X40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
内容量
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
W1/2
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
山数
12
表面処理
生地(または標準)
寸法S(mm)
19
長さL(mm)
40
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69119882
1/2X19X40
69180274
1/2X19X40
高ナット(ポンチ付(ウィット(ステンレス/生地)
大阪魂
1パック(1個)
¥
1,198
税込
¥
1,318
注文コードが変更になりました