大阪魂
溶接用丸ボス(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(50個)
ねじの呼び
M8
注文コード
69120013
品番
M8X15X15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び
が
36
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M8
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理
生地(または標準)
寸法B(mm)
15
寸法A(Φmm)
15
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69120013
M8X15X15
69180405
M8X15X15
溶接用丸ボス(ステンレス/生地)
大阪魂
1パック(1個)
¥
619
税込
¥
681
注文コードが変更になりました