曜日別特売
VQZ335B-5YZB1 VQZ3_5_SU - ベース配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体 SMC 69122026

VQZ3_5_SU - ベース配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)(5) 24 DC管接続口径(-) サブプレートなし切換方式(3) N.C. 弾性体シール注文コード69122026品番VQZ335B-5YZB1
参考基準価格(税別)¥8,970販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198
ポート数3コイル定格電圧(V)(5) 24 DCリード線取出方法(YZ) DINターミナル, ランプ・サージ電圧保護回路付ねじの種類-切換方式(3) N.C. 弾性体シール管接続口径(-) サブプレートなしファンクション(B) 高速応答タイプ仕様コイル電圧:(5) 24 VDC、リード線取出し方法:(YZ) DINターミナル, ランプ・サージ電圧保護回路付、手動操作方法:(B) ロック式(要工具形)、IP65対応:(-) なし、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし、CE対応品:(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする