仕様●機能:ステップアップ/ステップダウン●出力構成:ネガティブ●トポロジ:バックブースト●出力タイプ:可変●出力数:1●電圧 - 入力(最小):2.7V●電圧 - 入力(最大):5.5V●電圧 - 出力(最小/固定):-2V●電圧 - 出力(最大):-15V●電流 - 出力:360mA●周波数 - スイッチング:1.38MHz●同期整流器:なし●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:10-VFDFN露出パッド●サプライヤデバイスパッケージ:10-VSON(3x3)アズワン品番67-0410-97