大阪魂
ナイロンナット(1種)(SUS316/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(150個)
注文コード
69122278
品番
M12(H14.4)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M12
材質
SUS316
ねじピッチ
1.75
表面処理
生地(または標準)
ねじ山種類
メートル並目
規格
1種
寸法S(mm)
19
寸法m(mm)
14.4
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69122278
M12(H14.4)
69182663
M12(H14.4)
ナイロンナット(1種)(SUS316/生地)
大阪魂
1パック(1個)
¥
1,398
税込
¥
1,538
注文コードが変更になりました