曜日別特売
8609153003LF ICC キーイングプラグ・ 極性キー 極性バー 1袋 5個入 AMPHENOL 69122569

ICC キーイングプラグ・ 極性キー 極性バー 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード69122569品番8609153003LF
参考基準価格(税別)¥4,140販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

Amphenol ICC コーディングキーは、基板の誤かん合を防止するために使用されます。 これは、2 つ以上の類似したコネクタをバックプレーン又はその他の電子モジュールに接続する必要があり、接続するエレメントが特定の場所で固有であることを必要とする場合に必要です。極性化 個別のコーディングオプション

仕様●種類:極性バー●併用可能製品:ヘッダ DIN41612 コネクタです●シリーズ:8609153003LF●コード番号:218-9987アズワン品番65-7709-07
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする