大阪魂
ITハンガー(ITLタイプ雄ねじ(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ねじの呼び
ITL-8135MS
MITL-885MS
MITL-811MS
MITL-8135MS
MITL10135MS
MITL-1016MS
MITL10185MS
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
69122646
品番
ITL-8135MS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
ITL-8135MS
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理
生地(または標準)
呼び寸法
8
長さ(inch)
135
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69122646
ITL-8135MS
69183038
ITL-8135MS
ITハンガー(ITLタイプ雄ねじ(ステンレス/生地)
大阪魂
1パック(1個)
¥
2,198
税込
¥
2,418
注文コードが変更になりました