大阪魂
ワッシャー(JIS(鉄/ディスゴルナ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(400個)
1パック(20個)
1パック(17個)
1パック(14個)
1パック(10個)
1パック(7個)
外径D(Φmm)
26
13
18
22
26
32
厚さt(mm)
2.3
1
1.6
2.3
2.6
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(400個)
注文コード
69122944
品番
12X26X2.3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
呼び径
M12
外径D(Φmm)
26
内径d(Φmm)
12.5
厚さt(mm)
2.3
種類
丸ワッシャー
材質
鉄(または標準)
表面処理
ディスゴルナ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69122944
12X26X2.3
69183336
12X26X2.3
ワッシャー(JIS(鉄/ディスゴルナ)
大阪魂
1パック(10個)
¥
499
税込
¥
549
注文コードが変更になりました