大阪魂
丸ワッシャー(特寸(鉄/三価ステンコート)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(2000個)
注文コード
69123145
品番
6.5X16X1.2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M6.5
内径(Φmm)
6.5
種類
丸ワッシャー
材質
鉄(または標準)
厚さ(mm)
1.2
外径(Φmm)
16
表面処理
三価ステンコート
内径公差(mm)
0.3
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69123145
6.5X16X1.2
69183537
6.5X16X1.2
丸ワッシャー(特寸(鉄/三価ステンコート)
大阪魂
1パック(36個)
¥
509
税込
¥
560
注文コードが変更になりました