曜日別特売
8.5X22X4.0 丸ワッシャー 特寸(鉄/三価ホワイト) 大阪魂 69123285

丸ワッシャー 特寸(鉄/三価ホワイト)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(250個)内径(Φmm)8.5呼び寸法8注文コード69123285品番8.5X22X4.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
呼び寸法8外径(Φmm)22内径(Φmm)8.5厚さ(mm)4材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
691232858.5X22X4.0691836778.5X22X4.08.5X22X4.0 丸ワッシャー 特寸(鉄/三価ホワイト) 大阪魂 69183677丸ワッシャー 特寸(鉄/三価ホワイト)大阪魂1パック(11個)
459
税込505
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69183677
2024-03-05
用途: オートバイの修理
サービス業

厚さが4mmあるので、スペーサーとして使いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
856:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする