大阪魂
丸ワッシャー 特寸(鉄/三価ホワイト)
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1箱(900個)
内径(Φmm)
12.5
呼び寸法
12
注文コード
69123644
品番
12.5X18X12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
内径・呼び寸法・内容量
など
76
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
12
外径(Φmm)
18
内径(Φmm)
12.5
厚さ(mm)
1.2
材質
鉄(または標準)
表面処理
三価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69123644
12.5X18X12
69184036
12.5X18X12
丸ワッシャー 特寸(鉄/三価ホワイト)
大阪魂
1パック(55個)
¥
479
税込
¥
527
注文コードが変更になりました