大阪魂
丸ワッシャー(特寸(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(100個)
呼び寸法
12
注文コード
69123687
品番
12.5X40X32
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・内容量
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
12
材質
鉄(または標準)
外径(Φmm)
40
厚さ(mm)
3.2
表面処理
生地(または標準)