大阪魂
丸ワッシャー(特寸(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(50個)
呼び寸法
16
注文コード
69124116
品番
17X45X6.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
呼び寸法・内容量
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
16
材質
鉄(または標準)
外径(Φmm)
45
厚さ(mm)
6
表面処理
生地(または標準)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69124116
17X45X6.0
69184508
17X45X6.0
丸ワッシャー(特寸(鉄/生地)
大阪魂
1パック(5個)
¥
599
税込
¥
659
注文コードが変更になりました