曜日別特売
SML-H12Y8TT86C LED 黄 表面実装 1袋 50個入 ROHM 69124188

LED 黄 表面実装 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(50個)注文コード69124188品番SML-H12Y8TT86C
参考基準価格(税別)¥2,170販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

ROHM SML シリーズ LED は黄色です。動作温度範囲は -40 ~ +85 ℃です。光度を改善

仕様●LED色:黄●実装タイプ:表面実装●順方向電圧:2.2 V●シリーズ:SML●コード番号:215-9968アズワン品番65-7235-46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする