曜日別特売
LF4000-G3-840-03-L1 LEDテープ 白 24V dc オスラム 69124635

LEDテープ 白 24V dc

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69124635品番LF4000-G3-840-03-L1
参考基準価格(税別)¥138,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

Osram LINEAR ライトフレックス電源、LED モジュールは、コーブ照明や天井埋め込み型照明として、業務用及び産業用用途に適しています。背面の粘着テープで、多くの滑らかな面に簡単に取り付けられます。配線済み LED ストリップ、シンプルでクイックプラグPWM 技術により、フレキシブルで切断可能な LED ストリップを調光可能です

仕様●LED色:白●ストリップの長さ:500mm●ストリップ幅:8mm●定格電圧:24V dc●1 mあたりのLED数:70●シリーズ:LF4000●コード番号:212-2138アズワン品番65-7242-17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする