UV-LED375-01NB4L LEDブラックライト 1灯タイプ 紫外線LED搭載 電池付き サウスウォーカー 69124784

UV-LED375-01NB4L LEDブラックライト 1灯タイプ 紫外線LED搭載 電池付き サウスウォーカー 69124784
UV-LED375-01NB4L LEDブラックライト 1灯タイプ 紫外線LED搭載 電池付き サウスウォーカー 69124784
UV-LED375-01NB4L LEDブラックライト 1灯タイプ 紫外線LED搭載 電池付き サウスウォーカー 69124784
UV-LED375-01NB4L LEDブラックライト 1灯タイプ 紫外線LED搭載 電池付き サウスウォーカー 69124784
UV-LED375-01NB4L LEDブラックライト 1灯タイプ 紫外線LED搭載 電池付き サウスウォーカー 69124784
UV-LED375-01NB4L LEDブラックライト 1灯タイプ 紫外線LED搭載 電池付き サウスウォーカー 69124784
UV-LED375-01NB4L LEDブラックライト 1灯タイプ 紫外線LED搭載 電池付き サウスウォーカー 69124784
UV-LED375-01NB4L LEDブラックライト 1灯タイプ 紫外線LED搭載 電池付き サウスウォーカー 69124784

LEDブラックライト 1灯タイプ 紫外線LED搭載 電池付き

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード69124784品番UV-LED375-01NB4L
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

日亜化学工業製 紫外線 UV-LED 1灯使用
こだわりの日本製 LED ブラックライト
自社設計製造のオリジナルモデル
本体及び基板の設計はメーカーの完全オリジナルです。
ボディは熟練の職人により製造されています。
ボディ及び基板の製造、組立、全て日本国内で製造しています。
ボディにアルマイト塗装を施し耐久性を向上させています。
テール部分を緩めてON、締め付けてOFF。
携帯中の部品の脱落の心配がありません。
当製品は日亜化学工業製の高出力UV-LED、NSPU510CSを使用しています。
均一で安定した紫外線を効率よく照射します。
UV-LEDは日亜化学工業から直接仕入れている正規品です。
正規品の証であるNICHIAステッカーを貼ってあります。
【ご注意】
当商品は強力な紫外線光を照射します。
目を痛める恐れがありますので絶対に光を直視しないでください。
ご使用の際は紫外線をカットする保護メガネ等を装着する事を推奨します。
新品ですが製造工程及び梱包時についた多少の傷がある場合があります。
説明書をよくお読みになってからご使用下さい。

仕様●サイズ:直径/19mm、長さ/52mm●重量:22g(電池含む)●電池:LR44 ボタン電池4個使用(電池付属)アズワン品番65-8101-42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする