大阪魂
亀ワッシャー(特寸(鉄/ユニクロ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
呼び寸法
10
8
10
厚さ(mm)
16
1.6
16
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(250個)
注文コード
69125087
品番
10.5X30X16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
材質
鉄(または標準)
外径(Φmm)
30
厚さ(mm)
16
呼び寸法
10
表面処理
ユニクロ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69125087
10.5X30X16
69185472
10.5X30X16
亀ワッシャー(特寸(鉄/ユニクロ)
大阪魂
1パック(27個)
¥
459
税込
¥
505
注文コードが変更になりました