大阪魂
ワッシャー(ISO(黄銅/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(40個)
注文コード
69125236
品番
33X60X5.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
黄銅
外径D(Φmm)
60
厚さt(mm)
5
呼び寸法
M33
内径d(Φmm)
34
種類
丸ワッシャー
表面処理
生地(または標準)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69125236
33X60X5.0
69185628
33X60X5.0
ワッシャー(ISO(黄銅/生地)
大阪魂
1パック(1個)
¥
1,998
税込
¥
2,198
注文コードが変更になりました