大阪魂
ワッシャー(JIS(ステンレス/ジオメット)
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1箱(5000個)
1パック(116個)
1パック(79個)
1パック(20個)
外径D(Φmm)
10
10
13
22
厚さt(mm)
0.8
0.8
1
1.6
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(5000個)
注文コード
69125272
品番
4X10X0.8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
外径D(Φmm)
10
厚さt(mm)
0.8
内径d(Φmm)
4.5
種類
丸ワッシャー
呼び径
M4
表面処理
ジオメット
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69125272
4X10X0.8
69185664
4X10X0.8
ワッシャー(JIS(ステンレス/ジオメット)
大阪魂
1パック(116個)
¥
509
税込
¥
560
注文コードが変更になりました