曜日別特売
210-997-22-38 LED電球 白 定格電圧:24V dc MARL 69125274

LED電球 白 定格電圧:24V dc

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69125274品番210-997-22-38
参考基準価格(税別)¥3,950販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

これらのLEDは適切に定格されたランプホルダのみと使用してください。 使用中は通電部品にはアクセスできません。
T3 MES超高輝度LED、210シリーズ
センターコンタクトアノード 内蔵抵抗によりDC12V又はDC24Vの電源に直接接続可能

仕様●定格電圧:24V dc●ライト出力色:白●強度:400mcd●口金:E10●チップタイプ:シングルチップ●直径:4.8mm●長さ:25mm●ビュー角:120 °●定格電流:20mA●寿命:100000h●コード番号:283-0077アズワン品番65-7259-43
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする