大阪魂
ワッシャー(JIS(ステンレス/ダクロ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(300個)
注文コード
69125306
品番
12X26X2.3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M12
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
外径D(Φmm)
26
内径d(Φmm)
12.5
厚さt(mm)
2.3
表面処理
ダクロ
種類
丸ワッシャー
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69125306
12X26X2.3
69185698
12X26X2.3
ワッシャー(JIS(ステンレス/ダクロ)
大阪魂
1パック(7個)
¥
509
税込
¥
560
注文コードが変更になりました