FN15379_STELLA-VSM LED用レンズホルダ 1セット 15個入 LEDIL 69125360

LED用レンズホルダ 1セット 15個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(15個)注文コード69125360品番FN15379_STELLA-VSM
参考基準価格(税別)¥46,200販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

O 90mm のシリコンレンズで、通り、ワイドエリア、ハイベイ照明、最大 30mm のレズサイズの Cobs Stella は、土、ほこり、水からの侵入保護を可能にする自己シーリングシリコンレンズの大きなファミリーです。Stella レンズは、アプリケーションをバックアップするのに十分な電力を保証する最新の COB と互換性があります。家族は様々な通り、広い区域および高い湾のビームから成っている。レンズの高さは 11.3 ~ 40.2 mm で、最大径 52 x 6 mm のコネクタを装着できます。非対称ビームは、最大 23mm のレズサイズと、最大 30mm のレズサイズの対称性に対応しています。駐車場などの広域照明用の IESNA タイプ V ( 正方形 ) 。最大 30mm の LE サイズの COBS に対応。

仕様●入数:1トレイ(15個入り)●シリーズ:Stella●発光パターン:角型●寸法:90 Dia. x 20.7mm●透明/拡散:クリア●直径:90mm●高さ:20.7mm●レンズ構造:丸型●コード番号:186-2381アズワン品番65-7255-17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする