曜日別特売
F17439_HEKLA-G2-J LED用レンズホルダ 1袋 45個入 LEDIL 69125378

LED用レンズホルダ 1袋 45個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(45個)仕様●シリーズ:HEKLA●キット内容:ホルダ●寸法:44 x 5.8mm●コード番号:210-8374注文コード69125378品番F17439_HEKLA-G2-J
参考基準価格(税別)¥21,800販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980
仕様●シリーズ:HEKLA●キット内容:ホルダ●寸法:44 x 5.8mm●コード番号:210-8374アズワン品番65-7242-91
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする