曜日別特売
935702002 LioN-Xlight 4xIO-Link Class A 8DI with BELDEN 69125500

LioN-Xlight 4xIO-Link Class A 8DI with

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●使用電圧:24V dc●ポート数:12●コネクタサイズ:M12●プロトコルタイプ:EtherNet/IP●インターフェイス:IO-Link●コード番号:237-7663注文コード69125500品番935702002
参考基準価格(税別)¥95,200販売価格(税込)¥104,478
販売価格(税別)
94,980
仕様●使用電圧:24V dc●ポート数:12●コネクタサイズ:M12●プロトコルタイプ:EtherNet/IP●インターフェイス:IO-Link●コード番号:237-7663アズワン品番65-7356-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする