曜日別特売
VO317-5DS-Q VT317 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ SMC 69125745

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VT317 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
定格電圧(V)(5) DC24
管接続口径(-) ポートなし
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル
(D) DIN形ターミナル
(H) グロメット、リード線長さ600mm
(G) グロメット、リード線長さ300mm
(T) コンジットターミナル
(C) コンジット
ねじの種類(-) Rc
内容量1個注文コード69125745品番VO317-5DS-Q
参考基準価格(税別)¥10,560販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル管接続口径(-) ポートなし定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rcランプ・サージ電圧保護回路(S) サージ電圧保護回路付ボディ形式(O) マニホールド形仕様バルブオプション:(-) 標準タイプ、CE対応:(Q) CE対応品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする