曜日別特売
VO317V-6HS VT317 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ SMC 69125779

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VT317 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
定格電圧(V)(6) DC12
管接続口径(-) ポートなし
リード線取出方法(H) グロメット、リード線長さ600mm
(H) グロメット、リード線長さ600mm
(D) DIN形ターミナル
(G) グロメット、リード線長さ300mm
(T) コンジットターミナル
(C) コンジット
ねじの種類(-) Rc
内容量1個注文コード69125779品番VO317V-6HS
参考基準価格(税別)¥10,650販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698
リード線取出方法(H) グロメット、リード線長さ600mm管接続口径(-) ポートなし定格電圧(V)(6) DC12ねじの種類(-) Rcランプ・サージ電圧保護回路(S) サージ電圧保護回路付ボディ形式(O) マニホールド形仕様バルブオプション:(V) 真空仕様形、CE対応:-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする