曜日別特売
VT317E-5DZ-02N-Q VT317 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ SMC 69125876

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VT317 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
定格電圧(V)(5) DC24
管接続口径(02) 1/4(8A)
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル
(D) DIN形ターミナル
(H) グロメット、リード線長さ600mm
(G) グロメット、リード線長さ300mm
(T) コンジットターミナル
(C) コンジット
ねじの種類(N) NPT
内容量1個注文コード69125876品番VT317E-5DZ-02N-Q
参考基準価格(税別)¥13,010販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル管接続口径(02) 1/4(8A)定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(N) NPTランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付ボディ形式(T) 直接配管形仕様バルブオプション:(E) 長期通電形、CE対応:(Q) CE対応品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする