大阪魂
角ワッシャー(特寸(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(30個)
呼び寸法
26
注文コード
69126645
品番
28X73X3.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
呼び寸法・内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
26
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
外径(Φmm)
73
厚さ(mm)
3
表面処理
生地(または標準)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69126645
28X73X3.0
69187037
28X73X3.0
角ワッシャー(特寸(ステンレス/生地)
大阪魂
1パック(1個)
¥
689
税込
¥
758
注文コードが変更になりました