大阪魂
ワッシャー(JIS(銅(CU)/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
外径D(Φmm)
44
40
44
48
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(130個)
注文コード
69126873
品番
23.5X44X30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
呼び寸法
M22
材質
銅(CU)
外径D(Φmm)
44
内径d(Φmm)
23.5
厚さt(mm)
3.2
表面処理
生地(または標準)
種類
丸ワッシャー
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69126873
23.5X44X30
69187265
23.5X44X30
ワッシャー(JIS(銅(CU)/生地)
大阪魂
1パック(1個)
¥
769
税込
¥
846
注文コードが変更になりました